AVGT180708PDFR-AM DS2005 チップ AVGT18-AM タンガロイ 81302579

代表画像

AVGT180708PDFR-AM DS2005 チップ AVGT18-AM タンガロイ 81302579
AVGT180708PDFR-AM DS2005 チップ AVGT18-AM タンガロイ 81302579

チップ AVGT18-AMAVGT180708PDFR-AM DS2005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】16.5、【BS】2.7、【INSL】21.6、【LE】17.1、【RE】0.8、【S】6.6、【W1】12.4
注文コード
81302579
品番
AVGT180708PDFR-AM DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
【APMX】16.5、【BS】2.7、【INSL】21.6、【LE】17.1、【RE】0.8、【S】6.6、【W1】12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする