曜日別特売
LMEU150916ZNEN-MJ AH3225 チップ LMEU-MJ タンガロイ 81302710

代表画像

LMEU150916ZNEN-MJ AH3225 チップ LMEU-MJ タンガロイ 81302710
LMEU150916ZNEN-MJ AH3225 チップ LMEU-MJ タンガロイ 81302710

チップ LMEU-MJLMEU150916ZNEN-MJ AH3225

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【IC】15、【INSL】15.4、【RE】1.6、【S】9.5
注文コード
81302710
品番
LMEU150916ZNEN-MJ AH3225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
【IC】15、【INSL】15.4、【RE】1.6、【S】9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする