代表画像
タンガロイ
チップ LMEU-MJ
LMEU120824ZNEN-MJ AH8015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【IC】12.7、【INSL】13.2、【RE】2.4、【S】8
注文コード
81302746
品番
LMEU120824ZNEN-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
【IC】12.7、【INSL】13.2、【RE】2.4、【S】8
RoHS指令(10物質対応)
対応