代表画像
タンガロイ
チップ LMMU11/16-MJ
LMMU110732PNER-MJ AH3135
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】9.7、【BS】-、【L】10.5、【RE】3.2、【S】11.1、【W1】7.1
注文コード
81302798
品番
LMMU110732PNER-MJ AH3135
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】9.7、【BS】-、【L】10.5、【RE】3.2、【S】11.1、【W1】7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応