代表画像
タンガロイ
チップ SWGT1304-AJ
SWGT13T3AFFR-AJ DS2005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【AN】18.5、【APMX】4、【BS】2、【IC】14.1、【S】4、【fz】0.05~0.2
注文コード
81302841
品番
SWGT13T3AFFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
【AN】18.5、【APMX】4、【BS】2、【IC】14.1、【S】4、【fz】0.05~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応