代表画像
タンガロイ
チップ XVCT16-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】16、【BS】1.1、【INSL】22.2、【RE】0.8、【S】5.5、【W1】11.2
注文コード
81302850
品番
XVCT160508PEFR-AM DS2015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】16、【BS】1.1、【INSL】22.2、【RE】0.8、【S】5.5、【W1】11.2
材質
DS2015
厚さ(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応