代表画像
タンガロイ
チップ AVGT-AJ
AVGT060304PBFR-AJ DS2005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】6、【BS】1.3、【INSL】8、【LE】6.5、【RE】0.4、【S】2.7、【W1】5
注文コード
81302886
品番
AVGT060304PBFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】6、【BS】1.3、【INSL】8、【LE】6.5、【RE】0.4、【S】2.7、【W1】5
RoHS指令(10物質対応)
対応