曜日別特売
AVGT060300PBFR-AJ DS2005 チップ AVGT-AJ タンガロイ 81302929

代表画像

AVGT060300PBFR-AJ DS2005 チップ AVGT-AJ タンガロイ 81302929
AVGT060300PBFR-AJ DS2005 チップ AVGT-AJ タンガロイ 81302929

チップ AVGT-AJAVGT060300PBFR-AJ DS2005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】6、【BS】1.6、【INSL】8、【LE】6.5、【S】2.7、【W1】5
注文コード
81302929
品番
AVGT060300PBFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
【APMX】6、【BS】1.6、【INSL】8、【LE】6.5、【S】2.7、【W1】5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする