代表画像
タンガロイ
チップ LMEU-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【IC】15、【INSL】15.4、【RE】1.6、【S】9.5
注文コード
81302938
品番
LMEU150916ZNEN-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
【IC】15、【INSL】15.4、【RE】1.6、【S】9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応