曜日別特売
SWGT1304PDFR-AJ DS2005 チップ SWGT1304-AJ タンガロイ 81302999

代表画像

SWGT1304PDFR-AJ DS2005 チップ SWGT1304-AJ タンガロイ 81302999
SWGT1304PDFR-AJ DS2005 チップ SWGT1304-AJ タンガロイ 81302999

チップ SWGT1304-AJSWGT1304PDFR-AJ DS2005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】10、【BS】1.6、【IC】13.6、【LE】13.6、【S】5、【fz】0.05~0.2
注文コード
81302999
品番
SWGT1304PDFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
【APMX】10、【BS】1.6、【IC】13.6、【LE】13.6、【S】5、【fz】0.05~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする