XVCT160504PEFR-AM DS2015 チップ XVCT16-AM タンガロイ 81303017

代表画像

XVCT160504PEFR-AM DS2015 チップ XVCT16-AM タンガロイ 81303017
XVCT160504PEFR-AM DS2015 チップ XVCT16-AM タンガロイ 81303017

チップ XVCT16-AM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】16、【BS】1.5、【INSL】22.2、【RE】0.4、【S】5.5、【W1】11.2
注文コード
81303017
品番
XVCT160504PEFR-AM DS2015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
【APMX】16、【BS】1.5、【INSL】22.2、【RE】0.4、【S】5.5、【W1】11.2
材質
DS2015
厚さ(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする