代表画像
タンガロイ
チップ TOGT-AJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】10、【BS】1.5、【IC】8.6、【LE】10.5、【RE】0.4、【S】5.2
注文コード
81303087
品番
TOGT100404PDFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】10、【BS】1.5、【IC】8.6、【LE】10.5、【RE】0.4、【S】5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応