代表画像
タンガロイ
チップ AVGT18-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】16.5、【BS】3.1、【INSL】21.6、【LE】17.1、【RE】0.4、【S】6.7、【W1】12.4
注文コード
81303130
品番
AVGT180704PDFR-AM DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】16.5、【BS】3.1、【INSL】21.6、【LE】17.1、【RE】0.4、【S】6.7、【W1】12.4
RoHS指令(10物質対応)
対応