曜日別特売
LMMU110724PNER-MJ AH3135 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 81303227

代表画像

LMMU110724PNER-MJ AH3135 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 81303227
LMMU110724PNER-MJ AH3135 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 81303227

チップ LMMU11/16-MJLMMU110724PNER-MJ AH3135

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】9.7、【BS】0.4、【L】10.5、【RE】2.4、【S】11.3、【W1】7.1
注文コード
81303227
品番
LMMU110724PNER-MJ AH3135
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
【APMX】9.7、【BS】0.4、【L】10.5、【RE】2.4、【S】11.3、【W1】7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする