曜日別特売
LMMU160924PNER-MJ AH3225 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 81303236

代表画像

LMMU160924PNER-MJ AH3225 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 81303236
LMMU160924PNER-MJ AH3225 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 81303236

チップ LMMU11/16-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】15.1、【BS】0.8、【L】16、【RE】2.4、【S】16.9、【W1】9.5
注文コード
81303236
品番
LMMU160924PNER-MJ AH3225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
【APMX】15.1、【BS】0.8、【L】16、【RE】2.4、【S】16.9、【W1】9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする