曜日別特売
DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568

DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568
DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568
DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568
DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568
DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568
DPG106-125D 保護メガネ(度付き) DEWALT(デウォルト) 81310568

保護メガネ(度付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
度数2.5
内容量1本注文コード81310568品番DPG106-125D
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

拡大度数付き保護メガネです。レンズ内に一体成形する新技術を採用しており、拡大度数部分との境目がはっきり出ない設計です。
通気性のあるハーフフレームで、曇りを軽減します。ゴム素材のノーズピースです。ゴム素材のテンプルで滑りにくくなっています。
耐衝撃性の保護に関するANSI Z87.1規格適合です。99.9%のUVカット効果があります。

度数
2.5
サイズ
R(レギュラー)
レンズ色
クリア
色(本体)
ブラック・イエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする