CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C6020シリーズ F.Rコンビネーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
81314667
品番
C6020-20-W-Z-UD
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥27,748
販売価格(税別)
¥
25,225
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
2307
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード