曜日別特売
CR5N 高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン ネグロス電工 81315651

高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81315651
品番
CR5N
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。
絶縁枠タイプの取り付けが可能です。

カバー
5個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー5個用
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする