曜日別特売
LEDK10-D100V-R ロープライト100V・両面発光 GLOBAL(日本グローバル照明) 81318618

ロープライト100V・両面発光

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
色
赤
注文コード
81318618
品番
LEDK10-D100V-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。

色
赤
光色
赤
寸法(mm)
10×17×7
質量(kg)
1.6
長さ(m)
10
消費電力(W)
90
定格電圧
AC100V
定格寿命(時間)
40000
使用環境温度(℃)
-10~+40
防塵防水性能
IP65
演色性(Ra)
Ra80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする