曜日別特売
WHPK-022-B アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート アイリスオーヤマ 81321479

アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81321479
品番
WHPK-022-B
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

左右別々に温度調節ができるので、同時調理や時短調理におすすめです。

用途
プレート表面はフッ素加工なのでこげがつきにくいです。
TGK品番
1-1020-0801
質量(kg)
8.7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
589×397×94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする