代表画像

FNJ-0805L-S ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス 81338454 FNJ-0805L-S ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス 81338454

ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM8 注文コード81338454 品番FNJ-0805L-S
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はねじ寸法Mなど35種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)5 質量(g)8 使用温度範囲(℃)-5〜70 ねじピッチ(mm)0.75 ねじ寸法MM8 使用作動油食品機械用作動油 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11) 等価質量(kg)最大5 ナット個数:1 衝突速度範囲(m/sec)0.05〜2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抗力値(N)640(65kgf) 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46kgf) オリフィス方式テーパーオリフィス 許容偏角度(deg)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする