ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM16 注文コード81338680 品番FNJ-1612L-S-F
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はねじ寸法Mなど35種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)12 質量(g)70.2 使用温度範囲(℃)-5〜70 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ寸法MM16 使用作動油食品機械用作動油 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58) 等価質量(kg)最大110 ナット個数:2 衝突速度範囲(m/sec)0.05〜2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抗力値(N)4.130(421kgf) 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)11.7(1.19kgf) オリフィス方式テーパーオリフィス 許容偏角度(deg)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする