アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタスBS ステンレス保温ランチボックス HLB-B700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347369
品番
A3197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
携帯性と保温性を両立したスリムな保温ランチボックスです。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、保温ケースフタ・リング・止め具・ご飯容器本体・おかず容器本体・スープ容器本体・スープ容器フタ・弁本体:PP、おかず容器フタ・スープ容器フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
色
グレー
高さ(mm)
114
質量(g)
582
縦(mm)
180
横(mm)
130