アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル HLB-SR500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347414
品番
A3262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレス真空断熱構造のスープボトルでおいしく保温・保冷
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン・エア弁・栓パッキン:シリコーンゴム
色
ネイビー
高さ(mm)
102
質量(g)
321
縦(mm)
134
横(mm)
102