ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン・炒め鍋
IHルミエールフライパン26cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81347430
品番
LME-F26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
軽さ実感、使って納得。スピニング加工で側面は薄く軽量化。外面はミラー加工で美しく内面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。IH対応。日本製。
材質
本体:2層クラッド材(アルミニウム合金、ステンレス鋼)、ハンドル:フェノール樹脂。
高さ(mm)
97
質量(g)
860
縦(mm)
276
横(mm)
479