アイスキューブトレーミニ ホワイト I-538

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81347807 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

フタツキアイストレー

材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)30 質量(g)153 縦(mm)261 横(mm)115 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする