京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
京セラの ピーラー・皮むき
CP-NA08 セラミックピーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347877
品番
CP-NA08CPK
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
軽く、素早く、キレイにむける
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス
色
チャームピンク
高さ(mm)
155
質量(g)
26
縦(mm)
16
横(mm)
84