京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
京セラの ピーラー・皮むき
CP-NA08 セラミックピーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ナチュラルグリーン
注文コード
81347886
品番
CP-NA08NGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、素早く、キレイにむける
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス
色
ナチュラルグリーン
高さ(mm)
155
質量(g)
26
縦(mm)
16
横(mm)
84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81347886
CP-NA08NGR
81347895
CP-NA08LBG
CP-NA08 セラミックピーラー
京セラ
1個
¥
898
税込
¥
988
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)