SCP-26 鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ 81349767 SCP-26 鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ 81349767 SCP-26 鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ 81349767 SCP-26 鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ 81349767

鉄フライパン 26cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81349767 品番SCP-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。普段使いや野菜炒めにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。

材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.6mm ブラック 質量(g)970 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 寸法(cm)26 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:453×258×100 満水容量(L)約1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする