曜日別特売
SCW-28 鉄フライパン 炒め鍋 28cm アイリスオーヤマ 81349776

 

SCW-28 鉄フライパン 炒め鍋 28cm アイリスオーヤマ 81349776
SCW-28 鉄フライパン 炒め鍋 28cm アイリスオーヤマ 81349776
SCW-28 鉄フライパン 炒め鍋 28cm アイリスオーヤマ 81349776
SCW-28 鉄フライパン 炒め鍋 28cm アイリスオーヤマ 81349776

鉄フライパン 炒め鍋 28cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード81349776品番SCW-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。チャーハンや炒めものにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。

材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.8mmブラック質量(g)800対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)28寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:489×285×135満水容量(L)約3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする