セット内容フライパン24cm、マルチパン24cm、片手なべ18cm、エッグパン、ガラスふた18・24cm
材質【フライパン・マルチパン・片手なべ・エッグパン】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)
色シルバー
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン24cm:約1.9、マルチパン24cm:約2.9、片手なべ18cm:約2.0、エッグパン:約0.8