曜日別特売
MNW-5S 食器 5点セット アイリスオーヤマ 81350056

 

MNW-5S 食器 5点セット アイリスオーヤマ 81350056
MNW-5S 食器 5点セット アイリスオーヤマ 81350056
MNW-5S 食器 5点セット アイリスオーヤマ 81350056
MNW-5S 食器 5点セット アイリスオーヤマ 81350056
MNW-5S 食器 5点セット アイリスオーヤマ 81350056

食器 5点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81350056品番MNW-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要アイテムが一気に揃う5点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。

セット内容中皿、小皿、小鉢、茶碗、丼ぶり材質磁器形状ブラック直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小皿:155、小鉢(ボウル):145、茶碗:115高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小皿:20、小鉢(ボウル):45、茶碗:65食器の種類和食器/洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする