京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの スライサー・削り/おろし/ジューサー
京セラの おろし金
CD-18(N) セラミックおろし器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81353170
品番
CD-18(N)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シャープなセラミック刃
スピーディーに楽々おろせる。
材質
本体:陶磁器 、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度110℃) 、食材かき出し用ブラシ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
色
ホワイト
高さ(mm)
160
質量(g)
350
縦(mm)
30
横(mm)
160