B-nat スクエア型18cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81353504 品番000DL7108
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。
切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。[6号(6-8人分)/ 日本製]

材質鉄(天然ワックス加工)、耐熱温度180℃ 高さ(mm)48 質量(g)190 縦(mm)196 横(mm)210 耐熱温度(℃)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする