ステンレススクレッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354195 品番000DL7035
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ステンレス製でお手入れラクラク!

材質ステンレススチール 高さ(mm)25 質量(g)142 縦(mm)105 横(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする