お弁当応援!サンドイッチ用たまごメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354238 品番000FG5189
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

料理を通じて心豊かに育ってほしい。
chuboos!は、そんな想いをかなえるキッチンツールです。
たまごサンドを作るときに便利な、ゆでたまごのみじん切り器です。ゆで卵をつぶす→マヨネーズなどと和える→保存がこれ一つでできます。

材質本体・フタ・アミ枠/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、アミ/18-8ステンレススチール 高さ(mm)82 質量(g)158 縦(mm)118 横(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする