貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
Nyammy ねこの菜箸(270mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354256
品番
000DH2733
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ハンドルにはかわいいねこの足跡がついていて、楽しく料理ができます。
材質
ポリスチレン(耐熱温度240度)
長さ(mm)
270
色
ねこ/ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
22
横(mm)
19
耐熱温度(℃)
240
食器の種類
和食器