竹原製缶
竹原製缶の 料理道具
竹原製缶の フライパン・グリルパン
竹原製缶の フライパン・炒め鍋
セラループIHイタメナベ28cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81354414
品番
SF-328
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
リサイクルアルミ材を使用する事で、CO2の削減し、地球環境の保全に貢献。進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果でおいしく焼ける!
材質
本体/アルミニウム合金、底面厚約2.5mm、底部/ステンレス鋼、内面塗装/セラミック塗膜加工、外面塗/耐熱塗装加工、ハンドル/フェノール樹脂(シリコーンゴム被膜)(耐熱温度140度)
高さ(mm)
120
質量(g)
950
縦(mm)
487
横(mm)
290