曜日別特売
D-2324 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督 81354668

サイズ

D-2324 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督 81354668
D-2324 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督 81354668

現場監督 防水ボディカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は材質・幅・質量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
高品質ナイロン
幅(cm)
30~130
注文コード
81354668
品番
D-2324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ボディに装着できる防水小型カメラ
長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載

用途
ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
材質
高品質ナイロン
幅(cm)
30~130
バンド幅(mm)
35
高さ(cm)
35~45
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※ご使用の際は、法律や規則に従って適切にご利用ください。盗撮やプライバシーの侵害などの目的で使用することは固くお断りいたします。使用に関しては、十分な注意と責任を持って行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする