サイズ
現場監督
現場監督 防水ボディカメラ
D-2323
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・幅・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
ラバーバンド・ABS・ネオプレン
幅(cm)
45~130
注文コード
81354686
品番
D-2323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボディに装着できる防水小型カメラ
長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途
ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ
材質
ラバーバンド・ABS・ネオプレン
幅(cm)
45~130
バンド幅(mm)
40
高さ(cm)
40~50
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※ご使用の際は、法律や規則に従って適切にご利用ください。盗撮やプライバシーの侵害などの目的で使用することは固くお断りいたします。使用に関しては、十分な注意と責任を持って行ってください。