ピーラー式バターナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81354789 品番KK-272
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

固いバターをうすく削ることができます。
うすく削ったバターをそのままトーストにぬり広げることができます。
一度に使う量を調整しやすいのでカロリーをきにしている方にもオススメです。

材質ABS樹脂 長さ(mm)165 ホワイト 質量(g)12 縦(mm)15 横(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする