HMD3E4-103N HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業 81355061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は分岐回路数など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E23A】2、【+予備スペース】10+3
注文コード
81355061
品番
HMD3E4-103N
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

横型分電盤

用途
付属機器取付スペース付
質量(kg)
9.3
寸法(横×縦)(mm)
550×320
端子
【速結アース】10連
分岐回路数
【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E23A】2、【+予備スペース】10+3
盤定格(A)
32
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
40
主幹
40A:GK58WNX 3P 40A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
注意
※スチール製 露出・埋込 共用型
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする