※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E22A】2、【+予備スペース】6+3
注文コード
81355070
品番
HMD3E6-63N
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
横型分電盤
用途
付属機器取付スペース付
質量(kg)
8.4
寸法(横×縦)(mm)
500×320
端子
【速結アース】5連
分岐回路数
【100V 2P1E20A】4、【100V 2P2E22A】2、【+予備スペース】6+3
盤定格(A)
48
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
60
主幹
60A:GK68WNX 3P 60A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
注意
※スチール製 露出・埋込 共用型
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600