四角く切れるバターナイフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360109 品番000DL7040
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

使いたい分だけ好きなサイズにカットできるので、取り過ぎることなく適量を取り分けられます。
手に負担を掛けずに真上からバターを切ることができ、左右にバターを塗る部分があるので、右利きの人でも左利きの人でも使えます。
ステンレス製なので丈夫で衛生的。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥器にご使用いただけます。

材質18-8ステンレススチール 全長(mm)140 シルバー 高さ(mm)20 質量(g)23 横(mm)37 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする