フライパンカバー24-28cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360118 品番000DW5623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くさびにくいアルミ製で臭いや汚れがつきにくいシリコーンポリエステル樹脂塗膜加工です。

材質本体・フレーム部/アルミニウム合金(内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、ツマミ部/ナイロン(耐熱温度200℃)、ガラス部/強化ガラス 高さ(mm)70 質量(g)332 縦(mm)295 横(mm)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする