ネオ・ベニス ティースプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360154 品番096FA4004
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

表面が美しいティースプーン

材質18-8ステンレススチール 長さ(mm)138 形状ティースプーン シルバー 高さ(mm)14 質量(g)17 横(mm)28 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする