板チョコ型 たべっ子どうぶつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360206 品番000DL8103
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

板チョコが作れるシリコーン型です。12種類のキャラクターの顔と英名が入ったデザインです。
一枚でそのまま渡しても、割ってばらまき用にしてもOK!
ハロウィンやバレンタインといったイベント時だけでなく、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
※焼き型ではありません。オーブンや電子レンジには使用しないでください。

材質シリコーンゴム(耐熱温度200℃)(耐冷温度-30℃) 高さ(mm)9 質量(g)54 縦(mm)140 横(mm)175 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする