アイワ
アイワの キッチン・調理用品
アイワの キッチンラック・キッチン小物収納
アイワの キッチンツールフック
猫の2WAYフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360678
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
冷蔵庫に取り付けると上部がラップなど、フック部をミトン・鍋敷きを掛けられます。棚などの横に取り付けるとカギなどの小物掛けに使用できます。吸盤で簡単に取付出来ます。
材質
本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、補助板/ポリエチレン
高さ(mm)
70
質量(g)
107
縦(mm)
55
横(mm)
275