業務用プラスチックスプーン160mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個(100本×30セット) 注文コード 81361825 品番 530402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ポリスチレン 長さ(mm)160 アイボリー 高さ(mm)160 質量(g)3.7 横(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする