アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
ハンドル付 カラー分別ペール45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361895
品番
A6712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
蓋にハンドルが付いており、ゴミ捨てラクラク。
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め=PP
形状
角
色
レッド
高さ(mm)
645
容量(L)
45
縦(mm)
423
横(mm)
320
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体・フタ